Motion
CSK17-PP
Embrague CSK-PP, diseño de envolvente de cojinete, capacidad de torsión de 23 lb-pie
Artículo MI #02857997
No. Fabricante CSK17-PP
Precio438.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Embrague CSK-PP, diseño de envolvente de cojinete, capacidad de torsión de 23 lb-pie
Artículo MI #02857997
No. Fabricante CSK17-PP
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
Su precio$438.57/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.67 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    40 mm
  • Longitud total
    17 mm

Detalles

  • Soporte del cojinete
    Bola
  • Aplicación del embrague
    Retroceso, indexación, exceso de marcha
  • Tipo de embrague
    Embrague de rodamiento unidireccional
  • Capacidad de carga dinámica
    1777-1/2 lb
  • RPM Máx.
    7350 rpm
  • Capacidad de par
    30 pies-libras
  • UPC_NO
    786582747938

Descripción general

Descripción del fabricante
CSK17PP

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle