Motion
RNAF162413
Cojinetes de rodillos de aguja con caja separable - Orificio de 16 mm, 24 mm OD, 13 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #02858970
No. Fabricante RNAF162413
Precio33.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinetes de rodillos de aguja con caja separable - Orificio de 16 mm, 24 mm OD, 13 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #02858970
No. Fabricante RNAF162413
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
Precio33.66 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    16 mm
  • Exterior Diámetro  
    24 mm
  • En general Ancho  
    13 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga dinámica
    8620 N
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja RNAF162413 con caja separable tiene un diámetro de orificio de 16 mm, un diámetro exterior de 24 mm, un ancho general de 13 mm y un diseño abierto, lo que lo hace ideal para sistemas mecánicos de precisión.
  • Catálogo del fabricante
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    - 20 °C a + 120 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Tipo de rodillo
    Rodillo de aguja
  • Serie
    ARNF
  • Capacidad de carga estática
    11000 N

Descripción general

Descripción del fabricante
RNAF162413 BRG
  • Cojinetes de rodillos de aguja con caja separable
  • Acero con alto contenido de carbono

También puede gustarle