Motion
HMK2018L

NTN
HMK2018L

Cojinete de rodillo de aguja de copa traída - Extremos abiertos, calibre de 20 mm, 27 mm OD, 18 mm Ancho
Artículo MI #02859003
No. Fabricante HMK2018L
Precio31.02 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
HMK2018L

Cojinete de rodillo de aguja de copa traída - Extremos abiertos, calibre de 20 mm, 27 mm OD, 18 mm Ancho
Artículo MI #02859003
No. Fabricante HMK2018L
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
Su precio$31.02/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.7874 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    1.0630 pulg.
  • En general Ancho  
    0.7087 pulg.
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    0.049 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Sello único
  • Tipo de copa dibujada
    Extremos abiertos
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja con copa HMK2018L Drawn Cup tiene un diámetro de orificio de 0.7874 pulgadas, un tipo de cierre de sello único, configuración de copa con los extremos abiertos estirados, diámetro exterior de 1.0630 pulgadas, ancho total de 0.7087 pulgadas y peso de 0.049 libras, lo que lo hace apropiado para aplicaciones automotrices e industriales que requieren sellado parcial y soporte radial confiable.
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • Número de Upc del fabricante
    4547359073836
  • RPM Máx.
    8000 rpm
  • Número de filas
    Uno
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Serie
    HMK
  • Tipo de cojinete
    Cojinete del rodillo de la aguja
  • UPC_NO
    4547359073836

Descripción general

Descripción del fabricante
HMK2018L RODILLO DE AGUJA BRG