Motion
VR1220-N02-H

SMC
VR1220-N02-H

VÁLVULA DEL TRANSPORTE
Artículo MI #02859007
No. Fabricante VR1220-N02-H
Precio65.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
VR1220-N02-H

VÁLVULA DEL TRANSPORTE
Artículo MI #02859007
No. Fabricante VR1220-N02-H
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
Precio65.07 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    38 mm
  • Longitud total
    50 mm
  • Ancho general
    21.2 mm
  • Tamaño del puerto
    1/4 NPT

Detalles

  • Material del cuerpo
    Aluminio
  • Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv
    15 mm2
  • Rango de presión de funcionamiento
    De +0.05 a +1 MPa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -5 a +60 °C
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Material del sello
    Nitrilo

Descripción general

Descripción del fabricante
VR1220-N02-H VÁLVULA DE TRANSPORTE

You May Also Like