Motion
NCDRQBW10-90

SMC
NCDRQBW10-90

NCRQ, ACTUADOR GIRATORIO
Artículo MI #02859025
No. Fabricante NCDRQBW10-90
Precio208.71 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
NCDRQBW10-90

NCRQ, ACTUADOR GIRATORIO
Artículo MI #02859025
No. Fabricante NCDRQBW10-90
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
Precio208.71 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    10 mm
  • Altura total
    1.45 pulg.
  • Ancho general
    1.14 pulg.

Detalles

  • Tipo de actuador
    Vaso único giratorio
  • Ángulo de rotación
    90 °
  • Tipo de cojín
    Ninguna
  • Tipo de montaje
    Básico
  • Rango de presión de funcionamiento
    +20 a +100 psi
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    +40 a +140 °F
  • Opciones incluidas
    Magnetizado
  • Presión de prueba
    +153 psi
  • Rango de velocidad de rotación
    De 0.03 a 0.3 s/90°
  • Tipo de eje
    Eje doble
  • Estándares cumplidos
    JIS

Descripción general

Descripción del fabricante
NCDRQBW10-90 CILINDRO GIRATORIO
  • Diseño compacto de doble rack que elimina la holgura
  • El cuerpo se puede montar como brida
  • Eje de acero inoxidable
  • Parachoques de goma integrado
  • El ajuste de rotación es estándar
  • Capacidad de interruptor automático