Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro30 mm
- Diámetro interior30 mm
- Valor P máximo29 N/mm2;Estático 150 N/mm2
- Valor PV máximoSeco 1.65, lubricación periódica 3.25 N/mm2 x m/s
- Exterior Diámetro38 mm
- En general Longitud15 mm
- Grosor0.1575 pulg., 4 mm
Detalles
- Detalles adicionalesLibre de plomo
- Material del cojineteACEITES 500SP1 SL1 Latón de alta resistencia con lubricante sólido integrado
- Material del casquilloGrafito obstruido
- DescripciónAceites 500SP 1 SL1 Casquillo 30mm D.I. x 38mm D.E. x 15mm Longitud
- Tolerancia del diámetro interior+0.025/+0.009 mm;+0.0010/+0.0004 pulg.
- Tolerancia de longitud-0.1/-0.3 mm;-0.0039/-0.0118 pulg.
- MaterialBronce reforzado con grafito
- Especificación del material500SP1 SL1
- Valor V máx.Seco 0.50; Lubricación periódica 1.0 m/s
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Rango de temperatura de funcionamientoSeca de -40 a +572, lubricación periódica de -40 a +302 °F
- Tolerancia del diámetro exterior+0.025/+0.009 mm;+0.0010/+0.0004 pulg.
- Tipo de enchufeGrafito
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados
- SerieSPB
- Tipo de cojinete de manguitoManga lisa
- Estándares cumplidosRoHS
- TipoManguito
Descripción general
- Se puede reparar sin necesidad de lubricación
- Alto rendimiento en operaciones de alta carga y baja velocidad
- Resistencia superior al desgaste en aplicaciones en las que la película de aceite rara vez se produce, como movimientos recíprocos, oscilación, arranques y paradas frecuentes, etc.
- Resistencia química y a la corrosión superior