Motion
PLRS-2
Seguidor de leva plana - 2.0000 in de diám. del rodillo, 1.6875 in de ancho del rodillo, 0.8750 in de diám. de la clavija, 2.0000 in de longitud de la clavija, sellado, material de acero inoxidable
Artículo MI #02859073
No. Fabricante PLRS-2
Precio301.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Seguidor de leva plana - 2.0000 in de diám. del rodillo, 1.6875 in de ancho del rodillo, 0.8750 in de diám. de la clavija, 2.0000 in de longitud de la clavija, sellado, material de acero inoxidable
Artículo MI #02859073
No. Fabricante PLRS-2
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
Precio301.23 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Rodillo Diámetro  
    2 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    1.6875 pulg.
  • Poste Diámetro  
    0.8750 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    7/8-14
  • Peso
    1.3 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Bola
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Recubrimiento de acabado
    Cromado, zinc
  • Tipo de cabezal
    Ninguna
  • Ubicación del orificio de lubricación
    Ninguna
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3480 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1750 lbf
  • Material del rodillo
    Acero inoxidable
  • Forma del rodillo
    Plano
  • UPC_NO
    622424977371

Descripción general

Descripción del fabricante
EJECUTOR DE CARGA PLRS-2

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo