Motion
9006X
Conector de botella telescópica - 6 toneladas, carrera de 12 pulgadas, altura retraída de 8-1/2 pulgadas, altura extendida de 20-1/2 pulgadas
Artículo MI #02859087
No. Fabricante 9006X
Precio731.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Conector de botella telescópica - 6 toneladas, carrera de 12 pulgadas, altura retraída de 8-1/2 pulgadas, altura extendida de 20-1/2 pulgadas
Artículo MI #02859087
No. Fabricante 9006X

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio731.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones de la base
    4-3/4 x 5 1/4 pulg.
  • Altura extendida
    20-1/2 pulg.
  • Longitud del tornillo
    Sin tornillo
  • Longitud del mango de la bomba
    27-9/16 pulg.
  • Altura retraída
    8-1/2 pulg.
  • Diámetro del sillín
    1-3/4 pulg.
  • Accidente cerebrovascular
    12 pulg.
  • Peso
    14 lb

Detalles

  • Manejar el esfuerzo a capacidad nominal
    79 lb
  • Capacidad de carga
    6 toneladas
  • Tipo de producto
    Conectores de botella
  • Carreras para extender el pistón a carga máxima
    14 pulg.
  • Diseño de tipo
    Conector de botella telescópica

Descripción general

Descripción del fabricante
9006X CHAQUETA TELESCÓPICA
  • Los conectores telescópicos ofrecen todas las características y capacidades de calidad de la línea de conectores de botella estándar con una bonificación
  • El recorrido superlargo de estos gatos ahorra tiempo y esfuerzo al tener que levantar, cuna, levantar, etc. En la mayoría de las aplicaciones, el usuario puede colocar el gato una vez y completar la elevación
  • Los modelos 9006X, 9011X y 9013X más altos cuentan con una base biselada única que permite al gato "seguir" la carga lateralmente a medida que se eleva, reduciendo en gran medida la carga lateral del pistón

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo