Motion
TH5425 OMP

Reelcraft
TH5425 OMP

Carrete de manguera doble para fluido hidráulico de presión media - Incluye manguera de 1/4 pulg. x 25 pies, 2000 psi, rojo, entrada hembra de 1/4 NPT -
Artículo MI #02859101
No. Fabricante TH5425 OMP
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Reelcraft
TH5425 OMP

Carrete de manguera doble para fluido hidráulico de presión media - Incluye manguera de 1/4 pulg. x 25 pies, 2000 psi, rojo, entrada hembra de 1/4 NPT -
Artículo MI #02859101
No. Fabricante TH5425 OMP
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior de la manguera
    1/4 pulg.
  • Longitud de la manguera
    25 pies
  • Diámetro exterior nominal de la manguera
    0.530 pulg.
  • Altura total
    14.500 pulg.
  • Longitud total
    13.500 pulg.
  • Ancho general
    6.000 pulg.
  • Peso
    34.00 lb

Detalles

  • Aplicación
    Fluido hidráulico
  • Descripción Palabra clave
    Manguera de 1/4 pulg. x 25 pies
  • Código de armonización
    8479.89.9899
  • Salida de manguera
    1/4 NPT - Hombre
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    699567003472
  • Temperatura máxima
    210 °F
  • Aplicación de presión
    Fluido hidráulico de presión media
  • Presión nominal
    2000 psi
  • Color del carrete
    Rojo
  • Entrada del carrete
    1/4 NPT - Mujer

Descripción general

Descripción del fabricante
TH5425OMP CARRETE
  • Los carretes hidráulicos de Reelcraft se utilizan para aplicaciones de manguera hidráulica doble de presión media y son ideales para operar cilindros hidráulicos, herramientas y equipos
  • Pieza giratoria de doble cuerpo de alto volumen para la máxima entrega del producto Acabado de calidad y resistente a la corrosión - Los componentes individuales recubiertos de polvo ofrecen la máxima protección contra la corrosión prematura
  • Resorte de accionamiento de larga duración: el desembrague del eje prácticamente elimina la posibilidad de daños en el resorte debido al bobinado inverso
  • Solo se utiliza y se acondiciona acero de resorte de la más alta calidad para garantizar que no haya imperfecciones que ofrezcan la máxima vida útil

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo