Motion
GIR40-UK-2RS

INA (Schaeffler)
GIR40-UK-2RS

Extremo derecho roscado hembra de la varilla - Diámetro del orificio: 40 mm, Tamaño de la rosca del mango: M39x3, Sin mantenimiento/Autolubricante
Artículo MI #02859340
No. Fabricante GIR40-UK-2RS
Precio1,337.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

INA (Schaeffler)
GIR40-UK-2RS

Extremo derecho roscado hembra de la varilla - Diámetro del orificio: 40 mm, Tamaño de la rosca del mango: M39x3, Sin mantenimiento/Autolubricante
Artículo MI #02859340
No. Fabricante GIR40-UK-2RS
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
Precio1,337.37 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    40 mm
  • Diámetro de la cabeza
    92 mm
  • Tamaño de la rosca del mango
    M39x3
  • Tamaño de la rosca
    M39x3
  • Peso
    5.28 lb

Detalles

  • Material de la bola
    Acero
  • Material de la carcasa
    Acero chapado en zinc
  • Tipo de lubricación
    Autolubricante
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30 a +130 °C
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Material de la carrera
    Tejido PTFE
  • Capacidad de carga estática radial
    194000 N
  • Tipo de extremo de varilla
    Mujer
  • Estándares cumplidos
    ISO-12 240-4
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • UPC_NO
    4012802528787

Descripción general

Descripción del fabricante
GIR40-UK-2RS-A

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo