Especificaciones
Dimensiones
- Designación de longitud de filtro8.000 pulg.
- Longitud total305 mm
- Tamaño/tipo del puerto 1SAE 12 (1-1/16–12 ONU)
- Tamaño08
- Peso14.30 lb
Detalles
- Detalles adicionalesCumple con las especificaciones de automoción HF2 y utiliza elementos de tamaño estándar de la industria. Configuración en línea.
- Material del recipienteAcero
- Estilo cuencoCuenco de una pieza
- Presión de estallido14680 psi
- Contraer calificación290 psid
- Material del elementoFibra de vidrio
- Presión de fatiga4000 psi a 1 millón de ciclos
- Clasificación del filtro3 micras
- Tipo de filtroAlta presión en línea
- Compensación de fluidoAceite de petróleo, fluidos sintéticos
- Material del cabezalHierro dúctil
- Tipo de indicadorInterruptor eléctrico - Miniconector de 5 pines
- Catálogo del fabricante
- Temperatura máxima de funcionamiento212 °F
- Caudal máximo25 gpm
- Presión máxima de funcionamiento4000 psi
- Tipo de medioBetamicron® (bajo colapso)
- Temperatura mínima de funcionamiento14 °F
- Configuración de montajeRoscado en línea
- Tipo de orificio de montaje2 Orificios de montaje
- Material del selloGoma de nitrilo (NBR)
- SerieHF2P
- Estándares cumplidosANSI, ISO, NFPA T2.6.1
- Presión de disparo29 psid
- Presión de agrietamiento de derivación de válvula43 psi
Descripción general
- El diseño de la carcasa no soldada reduce las concentraciones de tensión y evita el fallo por fatiga
- Las opciones de puerto de entrada/salida incluyen saliente de junta tórica de rosca recta SAE, BSPP y montaje de subplaca para permitir una fácil instalación sin costosos adaptadores
- Las juntas tóricas se utilizan para proporcionar un sellado positivo y fiable. Una selección de materiales de juntas tóricas (nitrilo, elastómero de fluorocarbono, caucho de etileno propileno) proporciona compatibilidad con aceites de petróleo, fluidos sintéticos, glicoles de agua, emulsiones de aceite/agua y fluidos con alto contenido de agua
- El recipiente atornillado montado debajo del cabezal del filtro requiere una holgura mínima para retirar el elemento para su sustitución y el fluido contaminado no puede lavarse aguas abajo cuando se realiza el mantenimiento del elemento
- Los indicadores de obstrucción se accionan mediante presión diferencial y no tienen sello dinámico externo. Se logra una alta fiabilidad y la activación del indicador magnético elimina un posible punto de fuga
- Normalmente, se monta una válvula de derivación de tipo vástago en el cabezal del filtro fuera de la trayectoria de flujo entre el puerto de entrada y salida para proporcionar un sellado positivo durante el funcionamiento normal y una respuesta rápida durante los arranques en frío y las sobretensiones de flujo
- La presión nominal de fatiga es igual a la presión nominal de trabajo máxima permitida
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Filtración Hydac para hierro y aceroFiltración Hydac para hierro y acero
Ver la documentación
Metales primarios HydacComponentes, sistemas y servicios de Hydac para las industrias del hierro, el acero y el metal.
Ver la documentación
Ingeniería de fluidos Hydac para operadores de plantaHydac es un proveedor líder de tecnología de fluidos, equipos hidráulicos y electrónicos.
Ver la documentación
Componentes, sistemas y servicio de Hydac para transformadoresComponentes, sistemas y servicio de Hydac para transformadores
Ver la documentación