Motion
L0243-039
SPO-233, TAMBOR DE 1⁄4
Artículo MI #02859987
No. Fabricante L0243-039
Precio1,572.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
SPO-233, TAMBOR DE 1⁄4
Artículo MI #02859987
No. Fabricante L0243-039
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
Precio1,572.57 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    16 galones (EE. UU.)
  • Grado ISO
    100
  • Altura total
    27 pulg.
  • Longitud total
    15 pulg.
  • Ancho general
    15 pulg.
  • Grado de AAG
    30
  • Vida útil
    6 años
  • Peso
    134.00 lb

Detalles

  • Aditivos incluidos
    Antidesgaste
  • Número AGMA
    3
  • Aplicación
    Cajas de engranajes, guías de máquinas, cadenas y lubricación de uso general
  • Composición
    Fluido a base de petróleo
  • Tipo de contenedor
    Perno
  • Punto de inflamación
    232°C/450°F
  • Grado alimentario
    No apto para alimentos
  • Número de Upc del fabricante
    089215424306
  • Tipo de aceite
    Mineral
  • Punto de vertido
    -37°C/-35°F
  • Tipo de producto
    Aceite para engranajes
  • UPC_NO
    089215424306
  • Viscosidad
    91
  • Índice de viscosidad
    103

Descripción general

Descripción del fabricante
L0243-039 ACEITE SPO-233 1/4DRUM
  • Proporcionan una excelente estabilidad térmica y de oxidación
  • Proporcionan una excelente demulsibilidad y filtrabilidad
  • Propiedades antidesgaste

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno