Motion
LM11910
Copa de rodamiento de rodillo cónica - Copa única, 1.7813 pulg. de D.E., 0.4750 pulg. de ancho, 0.05 pulg. de radio de filete, ABEC 1 Precision
Artículo MI #02860421
No. Fabricante LM11910
Precio10.56 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Copa de rodamiento de rodillo cónica - Copa única, 1.7813 pulg. de D.E., 0.4750 pulg. de ancho, 0.05 pulg. de radio de filete, ABEC 1 Precision
Artículo MI #02860421
No. Fabricante LM11910

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio10.56 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Copa Ancho  
    0.4750 pulg.
  • Radio de filete
    0.05 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    1.7813 pulg.
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1

Detalles

  • Clasificación de precisión Abma
    Clase 2
  • Material del cojinete
    Acero al cromo de grado de rodamiento 52100
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de brida
    Copa sin brida
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    8865590001149
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Copas de cojinetes de rodillos cónicos
  • Copa individual o doble
    Copa individual
  • UPC_NO
    1200106964155

Descripción general

Descripción del fabricante
LM11910 AJUSTADO
  • Alta calidad gracias al acero endurecido de los cojinetes
  • Geometría interna optimizada y diseñada
  • Fabricación altamente consistente, fiable y flexible
  • Diseños en pulgadas y métricas intercambiables en todo el mundo