Motion
NJ306EW

NSK
NJ306EW

Rodamiento de rodillo cilíndrico: recto, 30 mm DI, 72 mm DE, 19 mm de ancho
Artículo MI #02860933
No. Fabricante NJ306EW
Precio186.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
NJ306EW

Rodamiento de rodillo cilíndrico: recto, 30 mm DI, 72 mm DE, 19 mm de ancho
Artículo MI #02860933
No. Fabricante NJ306EW
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
Precio186.46 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    30 mm
  • Radio de filete
    1 mm
  • Ancho del anillo interior
    19 mm
  • Ancho del anillo exterior
    19 mm
  • Exterior Diámetro  
    72 mm
  • En general Ancho  
    72 mm
  • Peso
    0.83 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero prensado
  • Tipo de jaula
    Diseño de alta capacidad
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Bridas
    Una brida en el anillo interior
  • Código de armonización
    8482500000
  • Autorización interna
    CN
  • Número de Upc del fabricante
    029176033148
  • RPM máximas (grasa)
    8500 rpm
  • RPM máximas (aceite)
    11000 rpm
  • Número de filas
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -40 a 120 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • Serie
    3
  • UPC_NO
    029176033148

Descripción general

Descripción del fabricante
NJ306EW

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos