Especificaciones
Dimensiones
- Carga axial157500 lb
- Cara Diámetro7.0630 pulg.
- Exterior Diámetro7.6880 pulg.
- Ancho general0.9790 pulg.
- Rosca Tamaño5.888-12
Detalles
- Tipo de cojineteTuercas de bloqueo del cojinete
- Número de pieza del dispositivo de bloqueo de la arandela de seguridadPW-30
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero al carbono
- Tipo de productoTuercas de bloqueo del cojinete
- Dirección de roscaMano derecha