Especificaciones
Dimensiones
- Ancho total de la cadena6.9375 pulg.
- Tamaño y paso de la cadena de ingeniería157 / 6.050 pulg.
- Anchura interior2.7500 pulg.
- Altura de la placa de enlace2.5000 pulg.
- Grosor de la placa de enlace0.6250 pulg.
- Diámetro del pasador1.1250 pulg.
- Longitud del pasador6.5625 pulg.
- Diámetro del rodillo1.7500 pulg.
- Resistencia a la tensión161000 pulg.
- Peso20.60 lb
- Peso por pie20.6 lb
Detalles
- Construcción de la cadenaRemachado
- Número de cadena y paso157 / 6.050 pulg.
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento preventivo de óxido
- Material de la placa de enlaceCarbono medio, tratado con calor
- Número de catálogo del fabricante400170
- MaterialCarbono medio, tratado con calor
- Número de hebras a lo largo1
- Rango de temperatura de funcionamiento0 a 700 °F
- Material del pasadorAcero de aleación tratado térmicamente
- Tipo de productoCadena de ingeniería
- Material del rodilloCarbono medio, tratado con calor
- SerieCadena de fresado de acero soldado
- Estándares cumplidosASME E29.16M
- Capacidad de carga de trabajo18200 pulg-lb
Descripción general
Descripción del fabricante
WH157 CADENA, BAJA, REMACHADA
- Precio por pie
- Enviado en 10ft hebras de aprroximato
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Ruedas dentadas WebsterRuedas dentadas Webster - Corte de llama, ruedas dentadas endurecidas con fuego
Ver la documentación
Industria forestal WebsterProductos forestales de Webster Industries: cadenas, ruedas dentadas, transportadores vibratorios.
Ver la documentación
Cadenas de plataformas y bandejas WebsterCadenas, bandejas y ruedas dentadas de Webster Industries. Las cadenas de delantales Webster están diseñadas para manejar una variedad de materiales, incluidas sustancias calientes, abrasivas, secas o finas.
Ver la documentación