Especificaciones
Dimensiones
- Distancia al centro3.6700 pulg.
- Tamaño de entrada1.0000 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricanteW50B
- RPM máximas de salida218 rpm
- Par de salida máximo1510 pulg-lbs
- Tamaño de salida1.2500 pulg.
- Relación8:1
- Factor de servicio1.0
- Altura de las dimensiones de envío7-1/2 pulg.
- Longitud de las dimensiones de envío13-1/4 pulg.
- Ancho de dimensiones de envío12-1/2 pulg.
- Peso55.00 lb
Detalles
- Dibujo CADRATIO=8/1|ESTILO=A
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de entradaEje sólido
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante0220-03001
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662798006048
- Potencia de entrada máxima5.500 hp a 1750 rpm
- Dirección de salidaDoble
- Tipo de salidaHolgura
- ReducciónIndividual
- SerieW50B
- EstiloA
- UPC_NO662798006048
Descripción general
- Diseño modular
- Dimensiones de montaje universal
- Carcasa de aleación de hierro fundido
- Rodamientos de rodillos cónicos
- Sellos industriales para servicio pesado
- Montaje en eje para montaje directo en ejes de transmisión