Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud5.6250 pulg.
- Tamaño del perno0.6250 pulg.
- Agujero Diámetro2-3/8 pulg.
- Ancho de la carcasa6.8750 pulg.
- Ancho del anillo interior2.9840 pulg.
- Longitud a través del orificio2.9840 pulg.
- En general Altura2.6875 pulg.
- Longitud total6.8750 pulg.
- Longitud total Diámetro6.8750 pulg.
- Ancho general6.8750 pulg.
- Peso12.1 lb
Detalles
- Material del cojinete52100 Acero de cojinete, negro oxido
- Tipo de orificioRecto
- ColorGris
- Tipo de servicioServicio medio
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoGris
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- LubricanteGrasa NLGI 2 complejo de litio
- LubricaciónGrasa NLGI 2 complejo de litio
- Tipo de lubricaciónGrasa NLGI 2 complejo de litio
- Número de catálogo del fabricanteMSF-38
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662461014646
- Temperatura máxima de funcionamiento220 °F
- RPM Máx.3000 rpm
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt
- Rango de temperatura de funcionamiento-20° a 220 °F
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Capacidad de carga dinámica radial11789 lbf
- Capacidad de carga estática radial8150 lbf
- Cojinete de repuesto2-26
- Tipo de selloSello de laberinto de fieltro
- SerieMSF
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO662461014646
Descripción general
- Carcasa de hierro fundido epoxi con revestimiento en polvo y cojinetes de anillo interior extendidos
- Anillo interior endurecido por zonas con bloqueo de tornillo de fijación con espaciado de 120° con tornillos de fijación facetados con diamante
- El exclusivo diseño del retenedor de conducción en tierra proporciona una holgura superior en el alojamiento que permite la circulación de grasa 360° alrededor de los elementos rodantes, lo que resulta en una mejor lubricación retenida y utilizada.
- Sealmaster® exclusivo bloqueo y orificio de pasador para lubricación directa y antirrotación