Motion
GIKPR10-PW
Extremo derecho roscado hembra de la varilla - Diámetro del orificio: 10 mm, Tamaño de la rosca del mango: M10x1.25, Sin mantenimiento/Autolubricante
Artículo MI #02861963
No. Fabricante GIKPR10-PW
Precio154.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Extremo derecho roscado hembra de la varilla - Diámetro del orificio: 10 mm, Tamaño de la rosca del mango: M10x1.25, Sin mantenimiento/Autolubricante
Artículo MI #02861963
No. Fabricante GIKPR10-PW
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
Precio154.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    10 mm
  • Diámetro de la cabeza
    28 mm
  • Tamaño de la rosca del mango
    M10x1.25
  • Tamaño de la rosca
    M10x1.25
  • Peso
    0.2 lb

Detalles

  • Tipo de lubricación
    Autolubricante
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Capacidad de carga estática radial
    18500 N
  • Tipo de extremo de varilla
    Mujer
  • Estándares cumplidos
    DIN-12 240-4
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • UPC_NO
    4012802526677

Descripción general

Descripción del fabricante
GIKPR10-PW-A

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo