Motion
BOMBA PEQUEÑA PEQUEÑA

NSK CORP, BEARING DIV
PUMP HSS SMALL

Bomba de mano hidráulica de etapa única - Palanca, presión máxima de funcionamiento de 10000 psi
Artículo MI #02862670
No. Fabricante PUMP HSS SMALL
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK CORP, BEARING DIV
PUMP HSS SMALL

Bomba de mano hidráulica de etapa única - Palanca, presión máxima de funcionamiento de 10000 psi
Artículo MI #02862670
No. Fabricante PUMP HSS SMALL
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
Cotización requerida

Especificaciones

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8413309090
  • Estándar de medición
    Sistema métrico

Descripción general

Descripción del fabricante
BOMBA PEQUEÑA PEQUEÑA
  • Velocidad única
  • Capacidad de aceite utilizable de 30.15 pulgadas
  • 0.18 Desplazamiento de aceite por carrera/pulgada (2a etapa)
  • Esfuerzo máximo de la empuñadura 24.4 lb
  • Carrera del pistón de 98 pulgadas
  • Puerto de salida de aceite NPTF 3/8" - 18
  • Longitud 385mm
  • Anchura 140mm
  • 135mm Altura