Especificaciones
Detalles
- MaterialPlástico
- Estilo de estaciónPermanente
Descripción general
- Estación de plástico rígido con espejo para una botella de solución y hasta cuatro cajas de pañuelos de papel
- Estación de fácil acceso de alta calidad que fomenta la limpieza regular de gafas y gafas
- Los tejidos absorbentes eliminan la suciedad, pero no rayan las lentes
- Ofrecen dispensación individual para ayudar a limitar el uso y minimizar los residuos
- La solución sin silicona ni alcohol es segura y eficaz para cualquier lente, incluso las tratadas para evitar el empañamiento o los arañazos
- La botella rociadora de 16 oz. proporciona una forma fácil de limpiar las gafas
- Se monta con cinta o hardware de doble cara (ambos incluidos)
- Etiquetado en inglés, francés y español para una plantilla diversa