Motion
704177
Unidad de bloque de almohada de base roscada - Base roscada, calibre de 50 mm, material de hierro fundido, servicio estándar, rodamiento sin expansión (fijo)
Artículo MI #02862799
No. Fabricante 704177
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de bloque de almohada de base roscada - Base roscada, calibre de 50 mm, material de hierro fundido, servicio estándar, rodamiento sin expansión (fijo)
Artículo MI #02862799
No. Fabricante 704177
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Línea central de base a orificio
    57.20 mm
  • Ancho de la base
    50.80 mm
  • Longitud del centro del perno al centro
    94.10 mm
  • Diámetro interno
    50 mm
  • Altura total
    4.6250 pulg.
  • Longitud total
    5.5000 pulg.
  • Ancho general
    50.8 mm

Details

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Dibujo CAD
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Características y beneficios
    • Sin tapa de sello • Incluye grasa GoldPlex-Hp
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Insertar material
    52100/Óxido negro
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Tipo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Número de catálogo del fabricante
    704177
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de montaje
    Base roscada
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Cojinete de repuesto
    5210TMC
  • Tipo de sello
    Contacto/Lip
  • Serie
    TB
  • UPC_NO
    662461254127

Descripción general

Descripción del fabricante
TB-210TMC BLK DE LA PILA
  • Sin cabestrillo de sellado
  • Incluye grasa GoldPlex-Hp