Motion
ERX-20R XLO

Sealmaster (RRX)
ERX-20R XLO

Cojinete de inserto de bola Sealmaster - Orificio recto, 1-1/4 pulg. Diámetro del orificio, 2.4409 pulg. D.E., 1.5000 pulg. Ancho, Servicio medio, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #02862946
No. Fabricante ERX-20R XLO
Precio145.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Sealmaster (RRX)
ERX-20R XLO

Cojinete de inserto de bola Sealmaster - Orificio recto, 1-1/4 pulg. Diámetro del orificio, 2.4409 pulg. D.E., 1.5000 pulg. Ancho, Servicio medio, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #02862946
No. Fabricante ERX-20R XLO

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$145.29/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1-1/4 pulg.
  • Longitud del orificio
    1.5000 pulg.
  • Radio de filete
    0.0400 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    1.5000 pulg.
  • Ángulo de desalineación
    Ninguna
  • Anillo exterior Ancho  
    0.8750 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    2.4409 pulg.
  • Ancho general
    1.5000 pulg.
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1
  • Peso
    0.78 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    52100 Acero de cojinete
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Dibujo CAD
  • Material de la jaula
    Nailon moldeado
  • Tipo de jaula
    Retenedor para conducción en tierra
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Tipo de carcasa
    Inserto (estilo ER)
  • Insertar material
    52100 Acero de cojinete, negro oxido
  • Autorización interna
    Estándar
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Lubricante
    Sólo recubierto de aceite - Sin llenado de grasa de fábrica
  • Tipo de lubricación
    Sólo recubierto de aceite - Sin llenado de grasa de fábrica
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    ERX-20R XLO
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662461259146
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    220 °F
  • RPM Máx.
    2150 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -20 a 220 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    4381 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    2567 lb
  • Relubricable
    Sí
  • Tipo de retén
    Retenedor para conducción en tierra
  • Tipo de sello
    Laberinto de fieltro recortado
  • Serie
    ERX
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    662461259146

Descripción general

Descripción del fabricante
ERX-20R XLO
  • Cojinete cilíndrico de diámetro exterior estilo ER con cierre a presión y anillos de cojinetes negros oxidados
  • Anillo interior endurecido por zonas con 120° bloqueo de tornillo de fijación con tornillos de fijación facetados de diamante
  • Sello de arrastre extrabajo que reduce el sello laberíntico de fieltro y el dedo
  • Lubricado con aceite para reducir la fricción interna
  • Retén de nailon para reducir la resistencia general

You May Also Like