Especificaciones
Dimensiones
- Ancho del anillo interior14 mm
- Ancho del anillo exterior25 mm
- Diámetro exterior16 mm
- Longitud total25 mm
- Ancho general25 mm
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Eje Diámetro8 mm
Detalles
- Tipo de casquilloCasquillo de bola
- Tipo de cierreCerrado
- Capacidad de carga dinámica110.162 lbf
- Capacidad de carga490 N
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Tipo de sello2 Sellos
- SerieLBCR
- Capacidad de carga estática112.41 lbf
- UPC_NO7333314052902