Motion
9014
Grasa multiusos - Presión extrema, grado 2 NLGI, tamaño 14 oz, grado alimentario, resistente al agua, de -5 a +450 °F
Artículo MI #02863206
No. Fabricante 9014
Precio22.17 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Grasa multiusos - Presión extrema, grado 2 NLGI, tamaño 14 oz, grado alimentario, resistente al agua, de -5 a +450 °F
Artículo MI #02863206
No. Fabricante 9014
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
Precio22.17 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    14 oz
  • Grado NLGI
    2

Detalles

  • Aplicación
    Multipropósito
  • Certificación
    NSF H1
  • Grado alimentario
    Grado alimentario
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    450 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -5 °F
  • Rango de temperatura
    -5 a +450 °F
  • Tipo
    Presión extrema
  • Resistencia al agua
    Resistente al agua

Descripción general

Descripción del fabricante
9014 IMPACTO-FG #2 GRASA APTA PARA ALIMENTOS 14OZ

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo