Especificaciones
Detalles
- Detalles adicionalesUna manguera de PVC multiuso para aplicaciones de riego industrial ligero.
- CaracterísticasEconómico. Ligero y fácil de manejar. Buena resistencia al envejecimiento, al ozono y a la luz ultravioleta. Sin silicona. Longitudes de una pieza. ¡Sin ftalatos!
- Material de recubrimiento de la mangueraCompuesto de PVC verde opaco liso
- Número de Upc del fabricante822353040720
- Tipo de productoManguera industrial
- Tipos de productosManguera de agua de PVC reforzada de uso estándar serie A1307
- EstiloRiego industrial ligero
- TipoManguera de agua
- UPC_NO822353040720