Motion
BSPB30D42H

Timken (Fafnir)
BSPB30D42H

Unidad de cojinetes de bolas del bloque de almohadas - Base 4-Bolt, calibre de 30 mm, material de acero, para servicios pesados, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #02863412
No. Fabricante BSPB30D42H
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken (Fafnir)
BSPB30D42H

Unidad de cojinetes de bolas del bloque de almohadas - Base 4-Bolt, calibre de 30 mm, material de acero, para servicios pesados, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #02863412
No. Fabricante BSPB30D42H
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    42 mm
  • Diámetro interno
    30 mm
  • Altura total
    3.3500 pulg.
  • Longitud total
    4.5300 pulg.
  • Peso
    6.12 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Tipo de servicio
    Servicio pesado
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de la carcasa
    Acero
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    No se puede relubricar
  • Número de Upc del fabricante
    087796051744
  • Tipo de montaje
    Base 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • UPC_NO
    087796051744

Descripción general

Descripción del fabricante
BSPB30D42H

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo