Motion
UGT212CE

AMI Bearings
UGT212CE

Unidad de cojinetes de bolas Take-Up - Montaje lateral, calibre de 60 mm, carcasa de hierro fundido, collarín excéntrico
Artículo MI #02863493
No. Fabricante UGT212CE
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AMI Bearings
UGT212CE

Unidad de cojinetes de bolas Take-Up - Montaje lateral, calibre de 60 mm, carcasa de hierro fundido, collarín excéntrico
Artículo MI #02863493
No. Fabricante UGT212CE
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    60 mm
  • Altura total
    146 mm
  • Longitud total
    194 mm
  • Ranura Espaciado  
    102 mm

Detalles

  • Capacidad de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Número de catálogo del fabricante
    UGT212CE
  • Número de Upc del fabricante
    0808250334551
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de recogida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    5350 kgf
  • Tipo de sello
    Contacto con el cabestrillo
  • Serie
    UGT200CE
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • Tipo de unidad
    Montaje lateral
  • UPC_NO
    0808250334551

Descripción general

Descripción del fabricante
UGT212CE 60MM RECUPERACIÓN

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo