Motion
11U062
RUEDA DE CORTE ZIP ALU DE 6" X 3/64 , PAQUETE DE 25
Artículo MI #02863673
No. Fabricante 11U062
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
RUEDA DE CORTE ZIP ALU DE 6" X 3/64 , PAQUETE DE 25
Artículo MI #02863673
No. Fabricante 11U062
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño del eje
    7/8 pulg.
  • Peso
    0.2 lb
  • Wheel Diameter  
    6 pulg.
  • Wheel Thickness  
    3/64 pulg.

Details

  • Aplicación
    Corte en aluminio
  • Tipo de eje
    Recto
  • Tipo de archivo adjunto
    Atornillado
  • Color
    Negro
  • Descripción Palabra clave
    Corte en aluminio
  • Para usar con
    Amoladora angular
  • Grado
    A-60-ZIP ALU
  • Número de grano
    60
  • Código de armonización
    6804.22.0000
  • Número de Upc del fabricante
    662980759813
  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    10200 rpm
  • Tipo de mineral
    Óxido de aluminio
  • Cantidad del paquete
    25.000
  • Tipo de refuerzo
    Refuerzo de fibra de vidrio
  • UPC_NO
    662980759813
  • Tipo de rueda
    1

Descripción general

Descripción del fabricante
CORTE DE CREMALLERA 11U062 6X3/64
  • También corta todos los metales ferrosos; excelente vida útil de la rueda; corte rápido en aluminio y metales no ferrosos; formulación única que garantiza la ausencia de obstrucciones; para uso en: aluminio; metales no ferrosos; ZIP ALU℮ está diseñado para proporcionar una larga vida útil y cortes rápidos en aluminio y otras aleaciones no ferrosas. Nuestra mezcla abrasiva especial proporciona cortes suaves y fríos y garantiza que no se obstruirá, lo que le ahorrará tiempo y dinero.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo