Especificaciones
Dimensions
- Tamaño del eje7/8 pulg.
- Peso0.27 lb
- Wheel Diameter7 pulg.
- Wheel Thickness1/16 pulg.
Details
- AplicaciónCorte en aluminio
- Tipo de ejeRecto
- Tipo de archivo adjuntoAtornillado
- ColorNegro
- Descripción Palabra claveCorte en aluminio
- Para usar conAmoladora angular
- GradoA-60-ZIP ALU
- Número de grano60
- Código de armonización6804.22.0000
- Número de Upc del fabricante662980806685
- MaterialÓxido de aluminio
- RPM Máx.8600 rpm
- Tipo de mineralÓxido de aluminio
- Cantidad del paquete25.000
- Tipo de refuerzoRefuerzo de fibra de vidrio
- UPC_NO662980806685
- Tipo de rueda1
Descripción general
Descripción del fabricante
CORTE DE CREMALLERA 11U072 7X1/16
- También corta todos los metales ferrosos; excelente vida útil de la rueda; corte rápido en aluminio y metales no ferrosos; formulación única que garantiza la ausencia de obstrucciones; para uso en: aluminio; metales no ferrosos; ZIP ALU℮ está diseñado para proporcionar una larga vida útil y cortes rápidos en aluminio y otras aleaciones no ferrosas. Nuestra mezcla abrasiva especial proporciona cortes suaves y fríos y garantiza que no se obstruirá, lo que le ahorrará tiempo y dinero.