Especificaciones
Dimensions
- Diámetro de la cara2-1/2 pulg.
- Profundidad general56.7 mm
Details
- Material de la cajaTermoplástico
- Sexo de conexiónMujer
- Rango de presión manométrica10 psi
- Tipo de indicadorHidráulico, proceso
- Material de la lenteAcrílico
- Tipo de montajeMontaje posterior (BM)
- Material del selloEPDM, nitrilo
- Conexión de rosca1/4 NPT
Descripción general
Descripción del fabricante
700.04 2.5 10PSID 1/4 F AL