Motion
ANC-10T
Cojinete plano esférico de acero inoxidable - Orificio de 0.6250 in, D.E. de 1.1875 in, Ancho del anillo interior de 0.6250 in, Abierto
Artículo MI #02863692
No. Fabricante ANC-10T
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete plano esférico de acero inoxidable - Orificio de 0.6250 in, D.E. de 1.1875 in, Ancho del anillo interior de 0.6250 in, Abierto
Artículo MI #02863692
No. Fabricante ANC-10T
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la bola
    0.9680 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    0.6250 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    0.6250 pulg.
  • Desalineación Ángulo  
    8 o
  • Ancho del anillo exterior
    0.5000 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    1.1875 pulg.
  • Peso
    0.12 lb

Detalles

  • Material de la bola
    Acero inoxidable 17-4PH
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Código de armonización
    8483.30.8070
  • Tipo de lubricación
    Revestimiento de PTFE
  • Catálogo del fabricante
    www.aurorabearing.com
  • Material del anillo exterior
    Acero inoxidable 17-4PH
  • Tipo de producto
    Cojinetes planos esféricos
  • Material de la carrera
    Acero inoxidable 17-4PH
  • Capacidad de carga estática radial
    30500 lbf
  • Serie
    ANC
  • Tipo de cojinete
    Radial

Descripción general

Descripción del fabricante
COJINETE ESFÉRICO DE ANC-10T MIL ESPECIFICACIONES

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo