Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.3750 pulg.
- Diámetro de la cabeza1.0250 pulg.
- Anchura del cabezal0.4160 pulg.
- Ángulo de desalineación8 o
- Altura total2.4505 pulg.
- Tamaño de la rosca del mango3/8-24
- Tamaño de la rosca3/8-24
- Peso0.136 lb
Detalles
- Material de la bolaAcero inoxidable 440 C
- Código de armonización8483.30.8055
- Material de la carcasaAcero de aleación 4340
- Tipo de lubricaciónAutolubricante
- Catálogo del fabricantewww.aurorabearing.com
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Capacidad de carga estática radial8550 lbf
- Tipo de extremo de varillaHombre
- SerieASM
- Dirección de roscaMano derecha
- Tipo de roscaUNJF-3A
- UPC_NO190029017605
Descripción general
Descripción del fabricante
EXTREMO DE LA VARILLA MACHO DE ASM-6T MILLAS DE ESPECIFICACIONES