Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.3750 pulg.
- Exterior Diámetro0.5625 pulg.
- En general Ancho0.5000 pulg.
- Peso0.01 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero al cromo-molibdeno
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaAcero con bajo contenido de carbono
- Tipo de cierreAbierta(s)
- País de origenJP
- Tipo de copa dibujadaExtremo abierto
- Capacidad de carga dinámica4190 N
- Descripción largaEl cojinete de rodillos de aguja BA68ZOH tiene un diámetro de orificio de 0.3750 in, tipo de cierre abierto, diseño de extremo abierto, diámetro exterior de 0.5625 in, ancho total de 0.5000 in y peso de 0.01 lb, lo que lo hace adecuado para aplicaciones de precisión.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteBA68ZOH
- MaterialAcero al cromo-molibdeno
- Rango de temperatura de funcionamiento-4 a 248 °F
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
- SerieBA
- Capacidad de carga estática4560 N
Descripción general
- Cojinete de rodillo de aguja de cotilo
- Enjaulada
- Acero al cromo-molibdeno
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver la documentación - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver la documentación