Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6203
- Tamaño del bastidor48Z
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto6203
- Longitud total de la dimensión C9.57 pulg.
- Factor de servicio1.35
- Diámetro del eje0.5000 pulg.
- Peso14 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Detalles adicionalesProtector térmico de restablecimiento automático; Sistema de aislamiento de iris; Lubricado permanentemente; Cojinetes sellados doblemente; Montaje vertical/horizontal
- Rango de temperatura ambiente104 °F;40 °C
- AplicacionesSopladores, ventiladores
- Montaje de la caja de montajeF1
- RPM base1725 rpm
- País de origenMéxico
- DescripciónHP:0.25, F#48Z, RPM:1800, 115V, DP
- Descripción Palabra clave0.25 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo eléctricoFase dividida
- Tipo de envolventeDP
- Material del bastidorAcero laminado
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa5.0 A
- Eficiencia a plena carga57.5 %
- Par de carga completa12.1 pies-libras;16.41 N-m
- Código de armonización8501.40.4040
- Hp0.25 CV
- Clase de aislamientoB
- Clasificación IP22
- Código KVAP
- kW0.19 kW
- Número de catálogo del fabricanteB302
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante722856039347
- Modelo48S17D2054M
- Categoría del motorMotores de manejo de aire (HVAC)
- Caballos de fuerza del motor1/4 CV
- Orientación del motorHorizontal
- Fase motora1 fase
- Postes del motor4
- Tensión de alimentación del motor115 V
- Tipo de montajeBase flexible/Tornillo extendido
- Número de velocidades1
- Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuestoBola
- Protector de sobrecargaAutomático
- Tipo de productoMotores de manejo de aire (HVAC)
- Tipo de ejeExtensión especial única
- Estándares cumplidosCSA, UL
- Método de inicioAl otro lado de la línea
- Rpm síncrono1800 rpm
- Protección térmicaNo
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO722856039347
- Voltaje115 V
- Diagrama de cableado
Descripción general
- Rodamientos de bolas Extensión del eje 2-1/4" de largo por 1/2" de diámetro Endshields de acero Estructura y base de acero de gran calibre Estructura 48Y y 48YZ con 48/56 orificios de montaje