Motion
11122
Llave combinada - Imperial, cromada, 11/16 in de tamaño de llave de punta corona, 11/16 in de tamaño de llave fija, 10-1/4 in
Artículo MI #02863993
No. Fabricante 11122
Precio14.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Llave combinada - Imperial, cromada, 11/16 in de tamaño de llave de punta corona, 11/16 in de tamaño de llave fija, 10-1/4 in
Artículo MI #02863993
No. Fabricante 11122
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
Su precio$14.42/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Grosor de la cabeza del extremo de la caja
    15/32 pulg.
  • Anchura del cabezal del extremo de la caja
    1-1/16 pulg.
  • Llave de extremo de caja Tamaño  
    11/16 pulg.
  • Ángulo de la cabeza
    Desplazamiento
  • Espesor del cabezal del extremo abierto
    11/32 pulg.
  • Ancho del cabezal del extremo abierto
    1-1/2 pulg.
  • Llave de extremo abierto Tamaño  
    11/16 pulg.
  • En general Longitud  
    10-1/4 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Cromado
  • Sistema de medición
    Imperial
  • Forma del casquillo
    12 PT
  • UPC_NO
    662459111227

Descripción general

Descripción del fabricante
PEINE DE 11122 11/16" CON 12 PT STD SATI
  • Acabado con textura de cromo satinado que proporciona una gran sensación y una mayor capacidad de agarre
  • El extremo de la caja de 12 puntos proporciona un acoplamiento sencillo de la toma y la máxima versatilidad
  • Las esquinas empotradas en el extremo de la caja proporcionan una potencia de giro adicional
How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good