Especificaciones
Dimensiones
- Grosor de la cabeza del extremo de la caja3/8 pulg.
- Anchura del cabezal del extremo de la caja7/8 pulg.
- Llave de extremo de caja Tamaño14 mm
- Ángulo de la cabezaDesplazamiento
- Espesor del cabezal del extremo abierto1/4 pulg.
- Ancho del cabezal del extremo abierto1-7/32 pulg.
- Llave de extremo abierto Tamaño14 mm
- En general Longitud8-3/4 pulg.
Detalles
- Recubrimiento de acabadoCromado
- Sistema de mediciónSistema métrico
- Forma del casquillo12 PT
- UPC_NO662459115140
Descripción general
- Acabado con textura de cromo satinado que proporciona una gran sensación y una mayor capacidad de agarre
- El extremo de la caja de 12 puntos proporciona un acoplamiento sencillo de la toma y la máxima versatilidad
- Las esquinas empotradas en el extremo de la caja proporcionan una potencia de giro adicional
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Kit de herramientas de corte de espuma Williams ToolsMantenga sus herramientas organizadas y accesibles con el kit de herramientas Williams Foam Cutout Tech Tool Kit, perfectamente adaptado a cada herramienta y almacenado convenientemente en un carro fácil de enrollar. El carro rodante de siete cajones está disponible en azul, negro o rojo.
Ver la documentación- Williams Tools@Altura
Williams Tools@Altura
Ver la documentación
Estudio de caso de Williams ToolsUna empresa multinacional de comercio electrónico es un cliente nuestro desde hace mucho tiempo. Hemos proporcionado numerosas soluciones para los centros logísticos de este cliente en todo el país, incluidas piezas de transportadores personalizados y sensores de visión artificial.
Ver la documentación