Motion
11515
Llave combinada - métrico, cromada, tamaño de llave de punta corona de 15 mm, tamaño de llave fija de 15 mm, 9-1/8 in
Artículo MI #02864011
No. Fabricante 11515
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Llave combinada - métrico, cromada, tamaño de llave de punta corona de 15 mm, tamaño de llave fija de 15 mm, 9-1/8 in
Artículo MI #02864011
No. Fabricante 11515
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Grosor de la cabeza del extremo de la caja
    13/32 pulg.
  • Anchura del cabezal del extremo de la caja
    29/32 pulg.
  • Llave de extremo de caja Tamaño  
    15 mm
  • Ángulo de la cabeza
    Desplazamiento
  • Espesor del cabezal del extremo abierto
    9/32 pulg.
  • Ancho del cabezal del extremo abierto
    1-9/32 pulg.
  • Llave de extremo abierto Tamaño  
    15 mm
  • En general Longitud  
    9-1/8 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Cromado
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Forma del casquillo
    12 PT

Descripción general

Descripción del fabricante
11515 15MM PEINE WR SATÉN ESTÁNDAR DE 12 PUNTOS
  • Acabado con textura de cromo satinado que proporciona una gran sensación y una mayor capacidad de agarre
  • El extremo de la caja de 12 puntos proporciona un acoplamiento sencillo de la toma y la máxima versatilidad
  • Las esquinas empotradas en el extremo de la caja proporcionan una potencia de giro adicional

También puede gustarle