Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo de la cabezaRecto
- Longitud total24 pulg.
Detalles
- Tipo de ajusteEstándar
- Estilo de mangoSimple
- Tipo de mordazaGancho
- MaterialAluminio
- Capacidad máxima de la mordaza3-3/4 pulg.
Descripción general
Descripción del fabricante
ALUMINIO PARA LLAVE DE TUBERÍA DE 13510 24"
- Las llaves de tubo de aluminio son aproximadamente un 40% más ligeras que las de hierro fundido
- Construcción de alta resistencia para mayor resistencia y durabilidad
- La escala de la llave indica el diámetro de la tubería