Motion
13518
Llave de tubo - 8 in OAL, Capacidad de mordaza máx. de 1-5/16 in, Ángulo de cabezal recto, Material de hierro fundido, Tipo de ajuste estándar
Artículo MI #02864075
No. Fabricante 13518
Precio19.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Llave de tubo - 8 in OAL, Capacidad de mordaza máx. de 1-5/16 in, Ángulo de cabezal recto, Material de hierro fundido, Tipo de ajuste estándar
Artículo MI #02864075
No. Fabricante 13518
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
Precio19.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de la cabeza
    Recto
  • Longitud total
    8 pulg.
  • Peso
    0.71
  • Ancho
    3

Detalles

  • Tipo de ajuste
    Estándar
  • Estilo de mango
    Simple
  • Tipo de mordaza
    Gancho
  • Material
    Hierro fundido
  • Capacidad máxima de la mordaza
    1-5/16 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
LLAVE DE TUBO DE 13518 8" DE HIERRO FUNDIDO
  • La escala de la llave indica el diámetro de la tubería

También puede gustarle