Motion
20002
Abrazadera en C - Para uso regular, 0 in de apertura mínima, 2 in de apertura máxima, Estilo garganta profunda, 2-1/4 in de profundidad garganta
Artículo MI #02864080
No. Fabricante 20002
Precio37.19 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Abrazadera en C - Para uso regular, 0 in de apertura mínima, 2 in de apertura máxima, Estilo garganta profunda, 2-1/4 in de profundidad garganta
Artículo MI #02864080
No. Fabricante 20002
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
Precio37.19 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Presión máxima de sujeción
    2600 lb
  • Diámetro del tornillo
    9/16 pulg.
  • Profundidad del cuello
    2-1/4 pulg.

Detalles

  • Resistencia de la aplicación
    Servicio regular
  • Acabado/revestimiento del cuerpo
    Abrigo en polvo
  • Color
    Amarillo
  • Capacidad máxima de apertura
    2 pulg.
  • Capacidad mínima de apertura
    0 pulg.
  • Acabado/revestimiento de tornillos
    Enchapado en cobre
  • Estilo de profundidad del cuello
    Profundidad

Descripción general

Descripción del fabricante
COBRE DE ABRAZADERA EN C SCR DE 20002 2"