Motion
31512
Zócalo sin impacto - Sistema métrico, Tamaño de variador de 3/8 in, Tamaño de socket de 12 mm, 6 PT, Tipo estándar
Artículo MI #02864244
No. Fabricante 31512
Precio6.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Zócalo sin impacto - Sistema métrico, Tamaño de variador de 3/8 in, Tamaño de socket de 12 mm, 6 PT, Tipo estándar
Artículo MI #02864244
No. Fabricante 31512
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
Precio6.04 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    3/8 pulg.
  • Longitud total
    1.0000 pulg.
  • Tamaño del enchufe
    12 mm

Detalles

  • Material
    Acero de aleación
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Estilo de eje
    Estándar recto
  • Puntos de conexión
    6 PT
  • Tipo de enchufe
    Estándar
  • UPC_NO
    662459315120

Descripción general

Descripción del fabricante
31512 12MM STD 6PT SKT 3/8" DR
  • Aberturas lobulillares SUPERTORQUE® para una mayor potencia de giro sin deformar el dispositivo de fijación
  • Diseñado para un acoplamiento máximo en sujetadores de 6 puntos