Motion
32418
Zócalo sin impacto - Imperial, Tamaño de accionamiento de 1/2 pulg., Tamaño de toma de 9/16 pulg., 12 PT, Tipo profundo
Artículo MI #02864294
No. Fabricante 32418
Precio14.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Zócalo sin impacto - Imperial, Tamaño de accionamiento de 1/2 pulg., Tamaño de toma de 9/16 pulg., 12 PT, Tipo profundo
Artículo MI #02864294
No. Fabricante 32418
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
Precio14.14 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    1/2 pulg.
  • Longitud total
    3.0313 pulg.
  • Tamaño del enchufe
    9/16 pulg.

Detalles

  • Material
    Acero de aleación
  • Sistema de medición
    Imperial
  • Estilo de eje
    Profundidad estándar
  • Puntos de conexión
    12 PT
  • Tipo de enchufe
    Profundidad
  • UPC_NO
    662459324184

Descripción general

Descripción del fabricante
32418 9/16" DP 12PT SKT 1/2" DR
  • Aberturas lobulillares SUPERTORQUE® para una mayor potencia de giro sin deformar el dispositivo de fijación
  • Diseñado para un acoplamiento rápido en sujetadores de 6 y 12 puntos

También puede gustarle