Motion
35140
Zócalo sin impacto - Imperial, Tamaño de accionamiento de 3/8 pulg., Tamaño de socket de 1/4 pulg., Punta ranurada, Tipo estándar
Artículo MI #02864371
No. Fabricante 35140
Precio15.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Zócalo sin impacto - Imperial, Tamaño de accionamiento de 3/8 pulg., Tamaño de socket de 1/4 pulg., Punta ranurada, Tipo estándar
Artículo MI #02864371
No. Fabricante 35140
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
Precio15.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    3/8 pulg.
  • Longitud total
    1.8750 pulg.
  • Tamaño del enchufe
    1/4 pulg.

Detalles

  • Material
    Acero de aleación
  • Sistema de medición
    Imperial
  • Estilo de eje
    Bit
  • Puntos de conexión
    Punta ranurada
  • Tipo de enchufe
    Estándar
  • UPC_NO
    662459351401

Descripción general

Descripción del fabricante
BROCA DE ACERO INOXIDABLE RANURADA DE 35140 1/4" X 1/32"

También puede gustarle