Motion
36508
Zócalo de impacto - Tamaño de socket de 8 mm, 3/8 pulg., 6 PT, Tipo estándar, Acabado de óxido negro
Artículo MI #02864440
No. Fabricante 36508
Precio6.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Zócalo de impacto - Tamaño de socket de 8 mm, 3/8 pulg., 6 PT, Tipo estándar, Acabado de óxido negro
Artículo MI #02864440
No. Fabricante 36508

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio6.82 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    3/8 pulg.
  • Longitud total
    1.0000 pulg.
  • Tamaño del enchufe
    8 mm

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Estilo de eje
    Estándar recto
  • Puntos de conexión
    6 PT
  • Tipo de enchufe
    Estándar
  • UPC_NO
    662459365088

Descripción general

Descripción del fabricante
36508 8MM ESTÁNDAR 6PT IMP SKT 3/8" DR

You May Also Like

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno