Motion
37314
Zócalo Impact - Tamaño de socket de 7/16 pulg., Variador de 1/2 pulg., 6 PT, Tipo profundo, Acabado de óxido negro
Artículo MI #02864485
No. Fabricante 37314
Precio9.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Zócalo Impact - Tamaño de socket de 7/16 pulg., Variador de 1/2 pulg., 6 PT, Tipo profundo, Acabado de óxido negro
Artículo MI #02864485
No. Fabricante 37314

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio9.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    1/2 pulg.
  • Longitud total
    3.2500 pulg.
  • Tamaño del enchufe
    7/16 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Sistema de medición
    Imperial
  • Estilo de eje
    Profundidad estándar
  • Puntos de conexión
    6 PT
  • Tipo de enchufe
    Profundidad
  • UPC_NO
    662459373144

Descripción general

Descripción del fabricante
37314 7/16" DP 6PT IMP SKT 1/2" DR

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno