Motion
13528
Llave de tubo - 24 in OAL, Capacidad de mordaza máx. de 3-3/4 in, Ángulo de cabezal recto, Material de hierro fundido, Tipo de ajuste estándar
Artículo MI #02864523
No. Fabricante 13528
Precio59.59 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Llave de tubo - 24 in OAL, Capacidad de mordaza máx. de 3-3/4 in, Ángulo de cabezal recto, Material de hierro fundido, Tipo de ajuste estándar
Artículo MI #02864523
No. Fabricante 13528

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$59.59/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de la cabeza
    Recto
  • Longitud total
    24 pulg.
  • Peso
    8.81 libras, 8.11
  • Ancho
    4.32

Detalles

  • Tipo de ajuste
    Estándar
  • Estilo de mango
    Simple
  • Tipo de mordaza
    Gancho
  • Material
    Hierro fundido
  • Capacidad máxima de la mordaza
    3-3/4 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
LLAVE DE TUBO DE 13528 24" DE HIERRO FUNDIDO
  • La escala de la llave indica el diámetro de la tubería

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno