Especificaciones
Dimensiones
- Presión máxima de sujeción7000 lb
- Diámetro del tornillo7/8 pulg.
- Profundidad del cuello6-1/2 pulg.
Detalles
- Resistencia de la aplicaciónServicio regular
- Acabado/revestimiento del cuerpoAbrigo en polvo
- ColorAmarillo
- Capacidad máxima de apertura12 pulg.
- Capacidad mínima de apertura0 pulg.
- Acabado/revestimiento de tornillosEnchapado en cobre
- Estilo de profundidad del cuelloProfundidad
Descripción general
- Tornillo chapado en cobre resistente a salpicaduras de soldadura
- Forjado en gotas y tratado con calor para una máxima resistencia y mayor rigidez
- Diseño de viga en I para mayor resistencia
- Montura con revestimiento en polvo resistente al óxido
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Kit de herramientas de corte de espuma Williams ToolsMantenga sus herramientas organizadas y accesibles con el kit de herramientas Williams Foam Cutout Tech Tool Kit, perfectamente adaptado a cada herramienta y almacenado convenientemente en un carro fácil de enrollar. El carro rodante de siete cajones está disponible en azul, negro o rojo.
Ver la documentación- Williams Tools@Altura
Williams Tools@Altura
Ver la documentación
Estudio de caso de Williams ToolsUna empresa multinacional de comercio electrónico es un cliente nuestro desde hace mucho tiempo. Hemos proporcionado numerosas soluciones para los centros logísticos de este cliente en todo el país, incluidas piezas de transportadores personalizados y sensores de visión artificial.
Ver la documentación