Motion
1212RC
Llave combinada - Imperial, cromada, 3/8 in de tamaño de llave de punta corona, 3/8 in de tamaño de llave fija, 6-1/4 in
Artículo MI #02864529
No. Fabricante 1212RC
Precio30.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Llave combinada - Imperial, cromada, 3/8 in de tamaño de llave de punta corona, 3/8 in de tamaño de llave fija, 6-1/4 in
Artículo MI #02864529
No. Fabricante 1212RC
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
Precio30.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Grosor de la cabeza del extremo de la caja
    5/16 pulg.
  • Anchura del cabezal del extremo de la caja
    7/8 pulg.
  • Llave de extremo de caja Tamaño  
    3/8 pulg.
  • Ángulo de la cabeza
    Desplazamiento
  • Espesor del cabezal del extremo abierto
    3/16 pulg.
  • Ancho del cabezal del extremo abierto
    7/8 pulg.
  • Llave de extremo abierto Tamaño  
    3/8 pulg.
  • En general Longitud  
    6-1/4 pulg.
  • Peso
    0.14 lb

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Cromado
  • Sistema de medición
    Imperial
  • Forma del casquillo
    12 PT
  • UPC_NO
    662459903020
  • Tipo de llave
    Trampilla reversible

Descripción general

Descripción del fabricante
1212RC PEINE DE TRINQUETE WR, 1 2-PT, 3/8"
  • Acabado cromado muy pulido que limpia fácilmente
  • Se puede acceder fácilmente a la palanca del trinquete para realizar cambios de dirección rápidos
  • Reversible
  • Las esquinas empotradas en los extremos proporcionan una potencia de giro adicional