Especificaciones
Dimensiones
- Grosor de la cabeza del extremo de la caja13/32 pulg.
- Anchura del cabezal del extremo de la caja1 pulg.
- Llave de extremo de caja Tamaño1/2 pulg.
- Ángulo de la cabezaDesplazamiento
- Espesor del cabezal del extremo abierto1/4 pulg.
- Ancho del cabezal del extremo abierto1-1/32 pulg.
- Llave de extremo abierto Tamaño1/2 pulg.
- En general Longitud7 pulg.
- Peso0.22 lb
Detalles
- Recubrimiento de acabadoCromado
- Sistema de mediciónImperial
- Forma del casquillo12 PT
- UPC_NO662459903044
- Tipo de llaveTrampilla reversible
Descripción general
- Acabado cromado muy pulido que limpia fácilmente
- Se puede acceder fácilmente a la palanca del trinquete para realizar cambios de dirección rápidos
- Reversible
- Las esquinas empotradas en los extremos proporcionan una potencia de giro adicional
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Kit de herramientas de corte de espuma Williams ToolsMantenga sus herramientas organizadas y accesibles con el kit de herramientas Williams Foam Cutout Tech Tool Kit, perfectamente adaptado a cada herramienta y almacenado convenientemente en un carro fácil de enrollar. El carro rodante de siete cajones está disponible en azul, negro o rojo.
Ver la documentación- Williams Tools@Altura
Williams Tools@Altura
Ver la documentación
Estudio de caso de Williams ToolsUna empresa multinacional de comercio electrónico es un cliente nuestro desde hace mucho tiempo. Hemos proporcionado numerosas soluciones para los centros logísticos de este cliente en todo el país, incluidas piezas de transportadores personalizados y sensores de visión artificial.
Ver la documentación